Roulette de transport Tente 90189700, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette industrielle fixe série 3478, 70-100 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90189700
Rubix :0185-7029557
EAN :3700001703234


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 100KG D.125MM AC BAND.SYNTH 32MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue PJR : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux.
Roue PJO D.180 : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, moyeu lisse.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € HT
/ unité
17,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours