Roulette de transport Guitel-Hervieu 375377, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette Fortainer
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :375377
Rubix :1872-7311386


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT 400KG D200 PU FORTAINER ALU
Monture forte épaisseur acier zinguéRoue à bandage polyuréthaneMoyeu à deux roulements à billes de précisionRoulette légèreTenue elevée à l'abrasion
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,09 € HT
/ unité
325,31 € TTC
- Epuisé