Roulette de transport Guitel-Hervieu 370061, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm
Roulette FORTAINER
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :370061
Rubix :1872-7037403
EAN :3147230700618

Détails articles : ROULETTE RESITNR P P 160RX V PA R AD + ETIQUETTE
Monture en tôle d'acier emboutie forte épaisseur. Zinguée bichromatée. Roue en Résilex® élasticité élevée maniabilité d'une bande de roulement dure avec tous les avantages d'un caoutchou. Roue silencieuse grâce à un caoutchouc super-élastique couleur verte non tachante. Effort au démarrage réduit garantie indéjantable 5 ans bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,63 € HT
/ unité
166,36 € TTC
- Epuisé
