Roulette de transport Guitel-Hervieu 14017954, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette FORT-ROLL roue Résithane F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.FORT/ELASTOFORT 7954 1401+ ETIQUETTE
MONTURE : Acier embouti de forte épaisseur. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, placées sur des chemins de billes traités. Pivot central boulonné avec écrou autobloquant. Protection zinguée. ROUE : Résithane F : bandage coulé adhérisé sur le corps de roue en fonte mécanique. Moyeu à billes et axe démontable. BLOCAGE : Stop-roll : frein avant réglable à double effet sur roue et pivot. Pédale acier.
Points forts
Manutention forte charge intensive. Monture renforcée très forte épaisseur acier zingué. Roue fonte à bandage polyuréthane. Moyeu à deux roulements à billes de précision.
Applications
Tenue elevée à l'abrasion. Pour très fortes charges sur sols extérieurs ou d'atelier. Tractable 4 Km/h.
Informations techniques
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
- Epuisé