Roulette de transport Guitel-Hervieu KF41BA100-77RX, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF41BA100-77RX
Rubix :0184-7083078
EAN :3700385371661
Détails articles : ROULETTE FIXE 190KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU RLX INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,03 € HT
/ unité
93,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

