Roulette de transport Guitel-Hervieu KF3BA100-325RX, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF3BA100-325RX
Rubix :0184-7083155
EAN :3700385371432
Détails articles : ROULETTE FIXE 70KG D.100MM ROUE CAOUT MOYEU RLX INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 127 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,34 € HT
/ unité
43,61 € TTC
- Epuisé

