Roulette de transport Guitel-Hervieu JF2BA063-325L, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JF2BA063-325L
Rubix :0184-7081343
EAN :3700385370350
Détails articles : ROULETTE FIXE 40KG D. 63MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 45x45 mm Ø 6,3 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 63 mm x largeur 22 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 90 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette inoxydable, légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

