Roulette de transport Guitel-Hervieu LF8JA200-78B, Capacité de charge: 2700 kg | Diamètre de roue: 200 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LF8JA200-78B
Rubix :0184-7082136
EAN :3700385378295
Détails articles : ROULETTE FIXE 2600KG D.200MM ROUE POLYA MOYEU LISSE
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 210x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50+50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 278 mm. Charge 2700 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,39 € HT
/ unité
1 270,07 € TTC
- Epuisé

