Roulette de transport Guitel-Hervieu LF8JA400-250B, Diamètre de roue: 400 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LF8JA400-250B
Rubix :0184-7082244
EAN :3700385378509
Détails articles : ROULETTE FIXE 5000KG D.400MM ROUE VULKOLLAN MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 210x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3 Diamètre 400 mm x largeur 75+75 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 487 mm. Charge 4950 kg.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 400 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 076,13 € HT
/ unité
3 691,36 € TTC
- Epuisé

