Roulette de transport Guitel-Hervieu MF6JA125-782B, Capacité de charge: 2300 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MF6JA125-782B
Rubix :0184-7083782
EAN :3700385383183
Détails articles : ROULETTE FIXE 2000KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue monobloc en polyamide moulé PA6G de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 55+55 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 185 mm. Charge 2300 kg.
Points forts
Roulette robuste en acier forgé et mécano-soudé. Roue monobloc très résistante et non corrosive pour le transport de très fortes charges.
Applications
Roulette très robuste étudiée pour le transport de charges extrêment lourdes sur sol uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
980,71 € HT
/ unité
1 176,85 € TTC
- Epuisé

