Roulette de transport Guitel-Hervieu MF6LA300-23B, Capacité de charge: 2000 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :MF6LA300-23B
Rubix :0184-7082102
EAN :3700385383541
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 2000KG D.300MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 300 mm x largeur 75 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 365 mm. Charge 2000 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,21 € HT
/ unité
1 039,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

