Roulette de transport Guitel-Hervieu TF4BA100-23R, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 29 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TF4BA100-23R
Rubix :0184-7083104
EAN :3700385422691
Détails articles : ROULETTE FIXE 230KG D.100MM ROUE POLYU MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 100 mm x largeur 29 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à rouleaux. Hauteur 139 mm. Charge 230 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,87 € HT
/ unité
164,24 € TTC
- Epuisé

