Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5SA250-21B, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 57 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UF5SA250-21B
Rubix :0184-7069626
EAN :3700385430252


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1000KG D.250MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 250 mm x largeur 57 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 300 mm. Charge 1000 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
| Type de roue | fixe (2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,24 € HT
/ unité
468,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours