Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA100-77B, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA100-77B
Rubix :0184-7069565
EAN :3700385427993
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.100MM AC. ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 45 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 140 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,33 € HT
/ unité
128,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

