Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA160-28B, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA160-28B
Rubix :0184-7082212
EAN :3700385428518
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.160MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 160 mm x largeur 45 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 196 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,13 € HT
/ unité
144,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

