Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA125-77R, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA125-77R
Rubix :0184-7083107
EAN :3700385321468
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.125MM MOYEU ROULEAUX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 40 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 163 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,57 € HT
/ unité
66,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

