Roulette de transport Guitel-Hervieu EF4BA100-21B, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF4BA100-21B
Rubix :0184-7069599
EAN :3700385320188
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 150KG D.100MM AC. BAND.CAOUT 30MM MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 128 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,33 € HT
/ unité
88,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

