Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA160-49R-PF, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA160-49R-PF
Rubix :0184-7015533
EAN :3700385263287


Résumé technique
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 135KG D.160MM AC. NOIR BAND.CAOUT MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 160 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 195 mm. Charge 135 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | fixe (2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,66 € HT
/ unité
25,99 € TTC
- Epuisé