Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA250-49L, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA250-49L
Rubix :0184-7083105
EAN :3700385322465
Détails articles : ROULETTE FIXE 230KG D.250MM MOYEU LISSE
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 290 mm. Charge 230 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,87 € HT
/ unité
75,44 € TTC
- Epuisé

