Roulette de transport Guitel-Hervieu SF4BA125-571L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SF4BA125-571L
Rubix :0184-7081311
EAN :3700385409197
Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE
Roulette fixe. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu lisse. Hauteur 159 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,24 € HT
/ unité
63,89 € TTC
- Epuisé

