Roulette de transport Guitel-Hervieu SF4BA100-11L, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SF4BA100-11L
Rubix :0184-7082120
EAN :3700385408831
Détails articles : ROULETTE FIXE 225KG D.100MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette fixe. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 100 mm x largeur 38 mm. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 225 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,11 € HT
/ unité
60,13 € TTC
- Epuisé

