Roulette de transport Guitel-Hervieu CF1BA050-322L, Capacité de charge: 20 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 18 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CF1BA050-322L
Rubix :0184-7083769
EAN :3700385313524


Résumé technique
| Capacité de charge | 20 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
Détails articles : ROULETTE FIXE 20KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette fixe. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 20 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse équipé de pare-fils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € HT
/ unité
7,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours