Roulette de transport Tente 901894, Capacité de charge: 200 kg | Largeur de roue: 40 mm

ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC POLYP 40MM MOY LISSE(SD)

Voir les informations techniques

Références

Tente :901894
Rubix :0185-7029563
ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC POLYP 40MM MOY LISSE(SD)

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Largeur de roue40 mm

Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC POLYP 40MM MOY LISSE(SD)


Diamètre: 125 mm; Matière: Metal ; Monture: A platine ; Utilisation: Manutention ; Charge: 200 kg; Type de moyeu: Moyeu Lisse ;

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Largeur de roue40 mm
6,38 HT
/ unité
7,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.