Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD080-49LPF, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm
Roulette en tôle acier emboutie protégée par zingage brillant.
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD080-49LPF
Rubix :0184-7015535

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE D.80MM MOYEU LISSE PARE FIL
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,91 € HT
/ unité
23,89 € TTC
- Epuisé
