Roulette de transport Blickle PK 302/25-75G, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 100 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :PK 302/25-75G
Rubix :0174-7026470
Fabricant :261370
EAN :4047526261375


Résumé technique
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 180KG D.300MM 100MM PNEUM JANTE POLYP MOYEU LISSE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes à bandage pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Type de roue | roue pour diable |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 60 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,85 € HT
/ unité
53,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours