Roue de transport Blickle LK-ALBS 82K-FI, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALBS 82K-FI
Rubix :0174-7094473
Fabricant :754768
EAN :4047526114633


Résumé technique
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOPFIX 230KG D.80 AC BAND.POLYU 40MM MOY A BILLES
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,27 € HT
/ unité
144,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
230 kg
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
40 mm