Roue de transport Blickle LI-POHI 100G-FI, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-POHI 100G-FI
Rubix :0174-7322297
Fabricant :754702
EAN :4047526087630


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOPFIX 150KG D100MM AC
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | plastique |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,96 € HT
/ unité
87,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
150 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
30 mm