Roue de transport Blickle LEXR-PO 100G, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LEXR-PO 100G
Rubix :0174-7026833
Fabricant :483032
EAN :4047526483036
ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM IN BAND.POLYA 37MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM IN BAND.POLYA 37MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec petit pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
91,35 € HT
/ unité
109,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.