Roue de transport Blickle LH-GTH 175K, Capacité de charge: 875 kg | Diamètre de roue: 175 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-GTH 175K
Rubix :0174-7025061
Fabricant :52639
EAN :4047526052638


Résumé technique
| Capacité de charge | 875 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 800KG D.175MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 875 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,02 € HT
/ unité
363,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
875 kg