Roulette de transport Blickle BO-PO 250K, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-PO 250K
Rubix :0174-7025107
Fabricant :47639
EAN :4047526047634


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1000KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,03 € HT
/ unité
255,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
1000 kg