Roulette de transport Blickle BO-G 150K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-G 150K
Rubix :0174-7028537
Fabricant :35899
EAN :4047526035891


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 900KG D.150MM AC FONTE 50MM MOY BILLE
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,67 € HT
/ unité
167,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
900 kg