Roue de transport Blickle BKPA-POA 100G, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPA-POA 100G
Rubix :0174-7024735
Fabricant :346122
EAN :4047526346126


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 120KG D.100MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,12 € HT
/ unité
26,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours