Roue de transport Blickle BK-ALST 82K, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BK-ALST 82K
Rubix :0174-7151368
Fabricant :754092
EAN :4047526079932


Résumé technique
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE SOFTHANE ROUE SOFTHANE CORPS ALU
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,35 € HT
/ unité
73,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h