Roulette de transport Blickle BH-ALTH 250K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-ALTH 250K
Rubix :0174-7024707
Fabricant :266098
EAN :4047526266097


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 900KG D.250MM AC BAND.POLYU 60MM MOY BILLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,72 € HT
/ unité
328,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
900 kg