Roulette de transport Blickle BEV 160x50/100-ZDG, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BEV 160x50/100-ZDG
Rubix :0174-7026422
Fabricant :146621
EAN :4047526146627


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : BANDAGE CAOUT 250KG D.160MM 50MM TALON INSERT AC DI.100MM
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues motrices et à flasques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,39 € HT
/ unité
95,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours