Roulette de transport Blickle B-ALTH 180K, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 180 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-ALTH 180K
Rubix :0174-7028257
Fabricant :282426
EAN :4047526282424


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.180MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues motrices et à flasques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,94 € HT
/ unité
193,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours