Roulette de transport Tente 2112000, Capacité de charge: 25 kg | Diamètre de roue: 14 mm
Roulette de quincaillerie séire 1298 et 2198, 15-40 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :2112000
Rubix :0185-7098197
EAN :3700001700035

Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 25KG D.15MM AC ROUE POLYA MOYEU LISSE PLAT
Chape en acier embouti zingué, axe riveté. Roue polyamide noir, moyeu lisse.
Applications
Roulettes pour fauteuil et petit mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 25 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 14 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,65 € HT
/ unité
1,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
