Roulette de transport Guitel-Hervieu 313827, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 26 mm
Roulette de collectivités Novoplex à oeil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :313827
Rubix :1872-7064569
EAN :3147230138275


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE NOVOPLEX D100 70KG OB G PP L PF AD + ETIQUETTE
Monture en tôle d'acier emboutie zinguée chromatisée.
Roue bandage caoutchouc gris non tachant. Corps de roue en polypropylène copolymère gris.
Moyeu alésage lisse pare-fils métallique axe démontable.
Pour mobilier léger et appareils légers pour collectivités.
Roue bandage caoutchouc gris non tachant. Corps de roue en polypropylène copolymère gris.
Moyeu alésage lisse pare-fils métallique axe démontable.
Pour mobilier léger et appareils légers pour collectivités.
Roulette en tôle d'acier emboutie zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes. Blocage double effet (roue et pivot) par pédale nylon. Fixation à trou central Ø12,5mm. Roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tâchant Ø100mm, largeur de bandage 26mm. Moyeu lisse, pare-fils zingués. Déport 36mm. Hauteur 132mm. Capacité de charge 70kg.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 € HT
/ unité
19,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours