Roue de transport Guitel-Hervieu 87-400-080L12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-400-080L12
Rubix :0184-7100169
EAN :3700385262570


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROUE D.80MM POLYP. MOYEU LISSE
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu lisse alésage 12 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € HT
/ unité
8,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours