Roulette de transport Blickle LRA-VSTH 35K-GS10, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 35 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LRA-VSTH 35K-GS10
Rubix :0174-7300540
Fabricant :503011
EAN :4047526503017


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 35 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE D'APPAREILS PIVOTANTE TROU CENTRAL D35MM 80KG
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier
Monture : série LRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VSTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 35 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,74 € HT
/ unité
30,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours