Roulette de transport Blickle LKRA-TPA 80KF-ELS-GS12, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LKRA-TPA 80KF-ELS-GS12
Rubix :0174-7321246
Fabricant :713230
EAN :4047526713232
ROULETTE PIV 65KG D.80MM AC

Résumé technique

Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIV 65KG D.80MM AC


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue en polyamide

Monture : série LRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A85 Shore
46,13 € HT
/ unité
55,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.