Roulette de transport Blickle BH-SPO 150G, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-SPO 150G
Rubix :0174-7027314
Fabricant :7104
EAN :4047526007102


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser,
roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Monture : série LDA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- couronne du pivot sertie
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,13 € HT
/ unité
138,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours