Roulette de transport Guitel-Hervieu 145321420A, Capacité de charge: 90 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette COLLECTIVITE chromée à oeil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :145321420A
Rubix :1872-7086940
EAN :3396808200535


Résumé technique
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE COLLECTIVIT PIV BLOC OEIL D12 CHR TPR D125
Monture tôle d'acier embouti chromée. Blocage à double effet sur roue et pivot. Pédale de frein en acier facile à manoeuvrer. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité graissées. Chemin de billes supérieur protégé par un joint. Roue bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps de roue en polypropylène copolymère gris. Moyeu à roulement à billes central graissé avec pare-fils en acier chromé. Axe démontable.
Points forts
Silencieux et facile à pousser, pédale de frain facile d'accès, esthétique notachante.
Applications
Appareils mobiles et esthétiques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante avec blocage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,43 € HT
/ unité
48,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours