Roulement rigide à billes SKF 6007-2RZTN9/HC5C3WT, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6007-2RZTN9/HC5C3WT
Rubix :0301-1352884
EAN :7316571543840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6007 HYBRI. ETANCHE C3 CAGE PA 2 JOINTS FAIBLE FROT.
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir des performances élevées tout en étant protégé contre les courants électriques. Grâce à ses éléments en nitrure de silicium, sa cage en polyamide, son étanchéité et son graissage de qualité, il est réservé à des applications spécifiques. Ce modèle hybride est idéal pour supporter des charges radiales et axiales, répondant aux attentes des applications les plus exigeantes où la fiabilité est essentielle.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes se distingue par l'utilisation de bagues en acier et d'éléments roulants en nitrure de silicium (Si3N4), garantissant une isolation électrique optimale et une résistance à l'usure améliorée. Conçu pour résister à des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens, ce roulement est idéal pour des applications à haute vitesse grâce à son jeu interne accru (C3), facilitant ainsi la dissipation de la chaleur. La cage en polyamide renforcé de fibres de verre contribue à minimiser les frottements, ce qui permet d'augmenter la capacité de vitesse tout en élargissant la durée de vie du roulement. Il est pré-graissé avec une graisse à haute performance épaissie à la polyurée, résistante à des températures allant de -40 °C à +160 °C. De plus, il dispose de deux joints non-frottants en nitrile pour une protection optimale contre la contamination.
Entretien:
Ce roulement est équipé de joints en nitrile conçus pour préserver le lubrifiant tout en limitant l’accès aux contaminants solides et liquides. Hormis dans de rares cas, aucune relubrification n’est nécessaire. Pour garantir des performances optimales, il est toutefois conseillé de surveiller la température, les vibrations, l’alignement, le jeu radial et la propreté générale. Ces vérifications permettent de déceler précocement toute anomalie, assurant une durée de vie prolongée.
Étanchéité:
Les joints RZ intégrés à ce roulement ont été conçus pour offrir une étanchéité optimale sans créer de frottements. Conçus pour retenir efficacement le lubrifiant tout en évitant l'infiltration de contaminants et d'humidité, ces joints non-frottants assurent une meilleure efficacité même dans des environnements difficiles. Cependant, ils ne résistent pas aux projections à haute pression.
Informations sur la marque :
Fondée en 1907, SKF est un acteur incontournable dans le domaine des roulements et des solutions de maintenance industrielle. Présente dans plus de 130 pays avec un vaste réseau de distribution, la marque propose des produits de qualité conçus pour améliorer la performance des équipements industriels.
Points Forts :
- Billes en nitrure de silicium pour une protection contre les décharges électriques.
- Joints non-frottants en nitrile pour une étanchéité durable et une friction minimale.
- Jeu radial C3 pour une performance optimale à haute vitesse.
- Cage en polyamide pour une meilleure résistance à l'usure et réduction des risques de grippage.
- Graissage de haute qualité efficace sur une grande plage de température.
Applications:
Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, où il offre une faible friction et une excellente isolation contre les courants parasites, ce qui permet de protéger efficacement l'équipement. Par exemple, dans les moteurs de pompes de circulation, il garantit une performance fiable tout en minimisant l'usure. Il est également idéal pour les pompes et compresseurs, notamment dans les systèmes HVAC, où la réduction des vibrations est cruciale pour assurer un fonctionnement silencieux et stable. De plus, pour des applications à haute vitesse, comme les broches de machines-outils, la légèreté des éléments en nitrure de silicium contribue à améliorer la performance globale. Enfin, grâce à ses joints qui protègent des contaminants, ce roulement convient parfaitement aux environnements poussiéreux ou humides, comme ceux rencontrés dans les machines agricoles ou les équipements de construction, garantissant une durabilité accrue même dans des conditions difficiles.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes se distingue par l'utilisation de bagues en acier et d'éléments roulants en nitrure de silicium (Si3N4), garantissant une isolation électrique optimale et une résistance à l'usure améliorée. Conçu pour résister à des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens, ce roulement est idéal pour des applications à haute vitesse grâce à son jeu interne accru (C3), facilitant ainsi la dissipation de la chaleur. La cage en polyamide renforcé de fibres de verre contribue à minimiser les frottements, ce qui permet d'augmenter la capacité de vitesse tout en élargissant la durée de vie du roulement. Il est pré-graissé avec une graisse à haute performance épaissie à la polyurée, résistante à des températures allant de -40 °C à +160 °C. De plus, il dispose de deux joints non-frottants en nitrile pour une protection optimale contre la contamination.
Entretien:
Ce roulement est équipé de joints en nitrile conçus pour préserver le lubrifiant tout en limitant l’accès aux contaminants solides et liquides. Hormis dans de rares cas, aucune relubrification n’est nécessaire. Pour garantir des performances optimales, il est toutefois conseillé de surveiller la température, les vibrations, l’alignement, le jeu radial et la propreté générale. Ces vérifications permettent de déceler précocement toute anomalie, assurant une durée de vie prolongée.
Étanchéité:
Les joints RZ intégrés à ce roulement ont été conçus pour offrir une étanchéité optimale sans créer de frottements. Conçus pour retenir efficacement le lubrifiant tout en évitant l'infiltration de contaminants et d'humidité, ces joints non-frottants assurent une meilleure efficacité même dans des environnements difficiles. Cependant, ils ne résistent pas aux projections à haute pression.
Informations sur la marque :
Fondée en 1907, SKF est un acteur incontournable dans le domaine des roulements et des solutions de maintenance industrielle. Présente dans plus de 130 pays avec un vaste réseau de distribution, la marque propose des produits de qualité conçus pour améliorer la performance des équipements industriels.
Points Forts :
- Billes en nitrure de silicium pour une protection contre les décharges électriques.
- Joints non-frottants en nitrile pour une étanchéité durable et une friction minimale.
- Jeu radial C3 pour une performance optimale à haute vitesse.
- Cage en polyamide pour une meilleure résistance à l'usure et réduction des risques de grippage.
- Graissage de haute qualité efficace sur une grande plage de température.
Applications:
Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, où il offre une faible friction et une excellente isolation contre les courants parasites, ce qui permet de protéger efficacement l'équipement. Par exemple, dans les moteurs de pompes de circulation, il garantit une performance fiable tout en minimisant l'usure. Il est également idéal pour les pompes et compresseurs, notamment dans les systèmes HVAC, où la réduction des vibrations est cruciale pour assurer un fonctionnement silencieux et stable. De plus, pour des applications à haute vitesse, comme les broches de machines-outils, la légèreté des éléments en nitrure de silicium contribue à améliorer la performance globale. Enfin, grâce à ses joints qui protègent des contaminants, ce roulement convient parfaitement aux environnements poussiéreux ou humides, comme ceux rencontrés dans les machines agricoles ou les équipements de construction, garantissant une durabilité accrue même dans des conditions difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6007 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 26000 rpm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,61 € HT
/ unité
127,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours