Roulement rigide à billes SKF W 6202-2RS1/VP311, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 6202-2RS1/VP311
Rubix :0301-1358184
Fabricant :566902
EAN :7316576034336
RLT A BILLES 6202 INOX ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 INOX ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 15X35X11


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Spécialement conçu pour la sécurité alimentaire, ce roulement rigide à billes SKF est la solution idéale pour répondre aux besoins industriels qui exigent une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement offre une protection optimale contre les contaminants. Son système d'étanchéité avancé et sa compatibilité alimentaire en font un choix privilégié pour les secteurs de l'agroalimentaire, du pharmaceutique et du traitement de l'eau.

Caractéristiques:
Conçu intégralement en acier inoxydable, ce roulement rigide à une rangée de billes offre une excellente résistance à la corrosion, même dans des environnements agressifs et humides. Doté de joints à lèvre en élastomères des deux côtés, il garantit une protection fiable contre la poussière, l'eau, les huiles et les graisses, assurant ainsi une performance durable. Le roulement présentant un couple résistant modéré, il est optimisé pour atteindre des vitesses élevées tout en minimisant la friction. Garni d'une graisse compatible alimentaire certifiée NSF H1, ce produit est parfaitement adapté aux environnements où la sécurité alimentaire est cruciale.

Entretien:
Le roulement SKF nécessite peu d'entretien grâce à son étanchéité efficace qui retient le lubrifiant et empêche les contaminants d'entrer. Toutefois, il est conseillé de contrôler périodiquement la température et les vibrations afin de détecter tout signe d'usure précoce. Des inspections régulières permettent de prolonger la durée de vie et de maintenir des performances optimales. Le nettoyage des joints externes et le contrôle du niveau sonore sont également recommandés pour garantir un fonctionnement silencieux et durable.

Etanchéité:
Ce roulement SKF est équipé de joints à lèvre en élastomère haute performance sur chaque côté, assurant une excellente étanchéité contre les contaminants tels que la poussière, l'eau et les substances chimiques. Leur couleur bleue facilite la détection d’incidents. Ils sont résistants aux huiles, aux graisses et aux matières organiques ce qui permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur et de prévenir la dégradation du roulement. Cette conception garantit une longue durée de vie, même dans des environnements difficiles.

Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements et systèmes de lubrification. Fondée en 1907, la marque s'engage à offrir des solutions innovantes et durables pour améliorer la performance industrielle. Présente dans plus de 130 pays, SKF est synonyme de qualité, fiabilité et expertise technique reconnue. SKF est engagée dans la transition énergétique et vise la neutralité à l’horizon 2030.

Points Forts:
- Excellente résistance à la corrosion grâce à une construction full acier inoxydable.
- Joints à lèvre haute performance pour une durée de vie accrue.
- Graissage compatible alimentaire certifié NSF H1, idéal pour les environnements sensibles.
- Détectabilité optique optimisée grâce aux joints nitrile bleus
- Faible niveau de bruit et de vibrations pour un fonctionnement silencieux.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est parfaitement adapté aux environnements corrosifs et humides, tels que les industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou marines. Il est couramment utilisé dans les convoyeurs, les laveuses alimentaires, les chaînes de préparation et les machines de conditionnement exposés à l'eau, l'humidité ou à certains produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériew
Cageacier
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6370 N
39,26 HT
/ unité
47,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.