Roulement rigide à billes SKF 6002-2RSLTN9/C3VT162, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6002-2RSLTN9/C3VT162
Rubix :0301-1305845
Fabricant :185755
EAN :7316571821481


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6002 ETANCHE C3 CAGE PA 15X32X9
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est idéal pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en étant facile à monter. Grâce à sa conception innovante, il garantit une longue durée de vie et nécessite peu d'entretien, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de durabilité dans leurs applications.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, offrant une résistance accrue. Grâce à ses bonnes propriétés de glissement, la cage en polymère induit peu de frottement et permet ainsi des vitesses élevées. En cas de mauvaise lubrification, elle réduit le risque de grippage et de dommages secondaires. Son design à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales tout en assurant une installation facile. Il est doté de joints à faible frottement en caoutchouc nitrile-butadiène, avec une armature métallique qui protègent efficacement le roulement contre les contaminants tels que la poussière et l'eau. Le jeu radial interne de type C3 optimise les performances en réduisant le frottement interne, ce qui favorise des vitesses élevées. Ce roulement est adapté à des conditions d'utilisation variées, garantissant une performance optimale.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à son design étanche et ses joints en caoutchouc. Il est conseillé de surveiller les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations. Bien qu'il nécessite peu d'interventions, des inspections périodiques permettent de détecter d'éventuelles anomalies.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est conçu avec des joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, offrant une excellente étanchéité. Ils forment une barrière efficace contre la poussière et l'eau, préservant ainsi le lubrifiant à l'intérieur et prolongeant la durée de vie du produit.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. L'entreprise se distingue par ses innovations en matière de produits et services, visant à améliorer la fiabilité des équipements. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur, garantissant performance et durabilité. Avec des milliers de références, SKF continue de transformer l'industrie avec ses technologies avancées.
Points Forts:
• Excellente protection contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
• Réduction des besoins en maintenance grâce à la rétention efficace du lubrifiant.
• Capacité à supporter des vitesses élevées, idéale pour des applications à haute performance.
• Construction robuste en polyamide renforcé pour une durabilité accrue.
• Fonctionnement silencieux et faible niveau de vibrations.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les transmissions et les systèmes d'embrayage. En machinerie industrielle, il est employé dans des équipements tels que des convoyeurs, des compresseurs, et des machines-outils. De plus, il trouve sa place dans les appareils électroménagers comme les lave-linges et les sèche-linges, grâce à sa capacité à fonctionner efficacement dans des environnements humides.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, offrant une résistance accrue. Grâce à ses bonnes propriétés de glissement, la cage en polymère induit peu de frottement et permet ainsi des vitesses élevées. En cas de mauvaise lubrification, elle réduit le risque de grippage et de dommages secondaires. Son design à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales tout en assurant une installation facile. Il est doté de joints à faible frottement en caoutchouc nitrile-butadiène, avec une armature métallique qui protègent efficacement le roulement contre les contaminants tels que la poussière et l'eau. Le jeu radial interne de type C3 optimise les performances en réduisant le frottement interne, ce qui favorise des vitesses élevées. Ce roulement est adapté à des conditions d'utilisation variées, garantissant une performance optimale.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à son design étanche et ses joints en caoutchouc. Il est conseillé de surveiller les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations. Bien qu'il nécessite peu d'interventions, des inspections périodiques permettent de détecter d'éventuelles anomalies.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est conçu avec des joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, offrant une excellente étanchéité. Ils forment une barrière efficace contre la poussière et l'eau, préservant ainsi le lubrifiant à l'intérieur et prolongeant la durée de vie du produit.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. L'entreprise se distingue par ses innovations en matière de produits et services, visant à améliorer la fiabilité des équipements. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur, garantissant performance et durabilité. Avec des milliers de références, SKF continue de transformer l'industrie avec ses technologies avancées.
Points Forts:
• Excellente protection contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
• Réduction des besoins en maintenance grâce à la rétention efficace du lubrifiant.
• Capacité à supporter des vitesses élevées, idéale pour des applications à haute performance.
• Construction robuste en polyamide renforcé pour une durabilité accrue.
• Fonctionnement silencieux et faible niveau de vibrations.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les transmissions et les systèmes d'embrayage. En machinerie industrielle, il est employé dans des équipements tels que des convoyeurs, des compresseurs, et des machines-outils. De plus, il trouve sa place dans les appareils électroménagers comme les lave-linges et les sèche-linges, grâce à sa capacité à fonctionner efficacement dans des environnements humides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 50000 rpm |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5850 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € HT
/ unité
13,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h