Roulement rigide à billes SKF W 61901-2RS1/VT378, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 61901-2RS1/VT378
Rubix :0301-1358105
Fabricant :421935
EAN :07316574640645
RLT A BILLES 61901 INOX ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 12X24X6

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61901 INOX ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 12X24X6


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes SKF en acier inoxydable est spécialement conçu pour tolérer des charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa construction solide et sa grande résistance à la corrosion en font une option fiable pour les applications qui exigent durabilité et protection contre les contaminants.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes fabriqué en acier inoxydable est conçu pour résister aux charges radiales modérées et aux charges axiales légères. Les joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR) présents des deux côtés bloquent efficacement l’entrée de contaminants comme la poussière et l’eau. Lubrifié avec une graisse compatible alimentaire, épaissie à l’aluminium et de consistance 2 selon la classification NLGI, ce roulement convient à des températures allant de -25 à +120 °C. Son jeu radial interne standard (CN) assure un équilibre optimal entre capacité de charge, friction et vitesse de rotation, garantissant ainsi une performance fiable.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour nécessiter peu d'entretien, grâce à ses joints en caoutchouc qui maintiennent le lubrifiant à l'intérieur et protègent contre l'intrusion de particules. Il est toutefois conseillé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, pour détecter d'éventuelles anomalies. Des inspections périodiques de la température et des bruits de fonctionnement sont également recommandées pour prolonger la durée de vie du produit.

Etanchéité:
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une excellente étanchéité. Cette conception empêche l'entrée de poussière et d'humidité, tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Bien que cette étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement, il est important de noter que ces joints peuvent introduire une légère résistance, augmentant le couple dans certaines conditions. Toutefois, leur efficacité en termes de protection contre les contaminants en fait un atout majeur pour une utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux.

Points Forts:
Grâce à sa conception robuste en acier inoxydable, ce roulement offre une excellente résistance à la corrosion, adaptée aux environnements exigeants. Ses joints en caoutchouc NBR garantissent une étanchéité fiable contre l’humidité et les particules, tandis que sa lubrification longue durée est compatible avec les applications alimentaires. Ce produit se distingue également par son faible niveau sonore et ses vibrations réduites, assurant un fonctionnement silencieux. Optimisé pour des charges radiales et axiales modérées, il allie durabilité et performance.

Applications:
Ce roulement rigide à une rangée convient parfaitement aux environnements industriels exigeant une forte résistance à la corrosion, tels que les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et maritime. Il s'illustre par son efficacité dans les convoyeurs, systèmes de manutention et équipements de conditionnement exposés à l’humidité, à la poussière ou à des produits chimiques légers. Idéal pour des applications à vitesse modérée avec charges radiales, il assure une fiabilité durable et une protection efficace contre les contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériew
Cageacier
Vitesse limite19000 rpm
45,58 HT
/ unité
54,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.