Roulement rigide à billes NSK 6948M, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 240 mm
Roulement rigide à billes 69
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6948M
Rubix :0294-1016012
Fabricant :6948M N
EAN :0029176026928




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6948 CAGE MASSIVE 240X320X38
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Thin section bearing, single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6948.. |
| Cage | laiton |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 190000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 154000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 760,44 € HT
/ unité
2 112,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours