Unité de circulation à rouleaux/billes INA RUS26126-GR3/-10-15
Roulement à rouleaux linéaire
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RUS26126-GR3/-10-15
Rubix :0270-1256606
Fabricant :0013734200004

Détails articles : PATIN RECIRCULATION DE ROULEAUX RUS26126-GR3
Roulement à rouleaux linéaire
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | 15 µm |
|---|---|
| Largeur chariot | 40 mm |
| Charge dynamique de base C0 | 122000 N |
| Précision | g0 |
| Longueur chariot | 93 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,22 € HT
/ unité
1 212,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
