Roulement rigide à billes PTN 6218-2Z, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6218-2Z
Rubix :Y600-1484981
Fabricant :893852
EAN :3660338463075
RLT A BILLES 6218 2 FLASQUES IMPORT 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6218 2 FLASQUES IMPORT 90X160X30


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r73500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95600 N
Poids2062 kg
50,40 HT
/ 3 unités
60,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.